LILIEL(リリエル)
04型レバーハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
表面処理
シルバー
錠前
空錠
注文コード
49813767
品番
LH-0001
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・錠前
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
仕様
BS:51mm、使用ケース:FLケース
表面処理
シルバー
適合扉厚(mm)
28~36
錠前
空錠