曜日別特売
LH-0002 04型レバーハンドル LILIEL(リリエル) 49813776

LH-0002 04型レバーハンドル LILIEL(リリエル) 49813776
LH-0002 04型レバーハンドル LILIEL(リリエル) 49813776
LH-0002 04型レバーハンドル LILIEL(リリエル) 49813776
LH-0002 04型レバーハンドル LILIEL(リリエル) 49813776

04型レバーハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個表面処理シルバー錠前間仕切錠注文コード49813776品番LH-0002
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
材質アルミ仕様BS:51mm、使用ケース:FLケース表面処理シルバー適合扉厚(mm)28~36錠前間仕切錠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする