Amphenol 電気自動車用コネクタ, 300 A, 630 A, メス, オレンジ MSDXLM000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(24個) 注文コード 49814416 品番 MSDXLM000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
仕様
シリーズ = MSDXL
定格電流 = 300 A, 630 A
コネクタジェンダー = オス
コンタクトジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする