レインボーハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49814607 品番LJ-0039
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
材質亜鉛合金 付属品M4×28取付ビス 表面処理マットシルバー塗装 取付ピッチ(mm)100 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49814607
2023-02-07
用途:
破損部品の取替
KAKOI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

商品は自分の探してた物によく似て使い勝手も良かったです。
残念な事に付属品であるネジが入って無かったため、購入して取付ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする