LILIEL(リリエル)
LILIEL(リリエル)の 扉部品
LILIEL(リリエル)の ロック、鍵、キー
サイドバーロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49814792
品番
LL-0001
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ピッキングが困難な2行ピン構造。
サイドバー方式でさらにピッキング難度が向上。
ディテント機能あり。リバーシブルキー。
兼用止め金具付。
材質
亜鉛ダイカスト
表面処理
Cr
キー抜差位置
1点抜き
鍵違い数
700種
回転角度(°)
右90(標準)