ディスク錠

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49814835 品番LL-0005
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。
ディテント機能あり。リバーシブルキー。
筐体への取付方法はナット及びクリップより選択。
専用止め金具付。

材質ZDC・SUS 表面処理亜鉛めっき キー抜差位置1点抜き 鍵違い数100種 回転角度(°)右90(標準)、左90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする