LILIEL(リリエル)
LILIEL(リリエル)の 建具金物
LILIEL(リリエル)の 鍵・錠前
LILIEL(リリエル)の ドア錠
シリンダー硝子栓錠
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49814948
品番
LL-0016
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
厚さ5〜8mmの硝子引戸に取付け可能です。(前後ガラス隙間3.5mm以上必要)
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
キー2本、固定ねじ
仕様
開錠時のキー:抜ける
表面処理
Ni
回転角度(°)
180