ミニダイヤル錠D 下向

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49815027 品番LN-0006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。
解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。
施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。

ロックダイヤル式 材質ZDC タイプ下向 表面処理亜鉛めっき
注意
※取付ける際は、解錠状態で取り付けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49815027
2024-08-02
用途:
ポストのダイヤル錠交換
有限会社関谷工務店 様

KGY工業のSGT−222Lに交換取付できました。

1人が参考にしています
対象商品:
49815027
2022-12-09
用途:
破損による交換工事
有限会社公章住建 様 (建設業・工事業)

詳細図面をもっと詳しく寸法が大きく記載していただきたい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする