曜日別特売
LN-0026 キーレックス500 22200 LILIEL(リリエル) 49815228

LN-0026 キーレックス500 22200 LILIEL(リリエル) 49815228
LN-0026 キーレックス500 22200 LILIEL(リリエル) 49815228
LN-0026 キーレックス500 22200 LILIEL(リリエル) 49815228
LN-0026 キーレックス500 22200 LILIEL(リリエル) 49815228

キーレックス500 22200

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード49815228品番LN-0026
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。

材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ彫込本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm(51mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする