コーナーガード

(5件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49815806 品番 LP-0045
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

テーブル・什器等家具、内装仕上等の出隅・コーナー衝撃緩衝・危険防止にオススメです。
両面テープで簡単に施工でき、テープの透明度が高いためきれいに仕上げることができます。

材質軟質PVC クリア 長さ(m)2 寸法(mm)15×15×2000
注意
※施工面のホコリ、汚れをきれいに拭き取ってから施工してください。
※両面テープは手で切り取りづらいため、ハサミやカッターをご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49815797
2022-08-06
用途:
カラーボックスの角に

カラーボックスの様なラックの角に取り付けました。シンプルで目立たないのが良いです。
シリコンオフで掃除して取り付けたのでカラーボックス側は剥がれないのですがコーナーガード側がすぐ剥がれてしまいます。

対象商品:
49815797
2021-04-13
用途:
マンション廊下側の花台の出隅の部分に使用しました。
株式会社大和 様 (建設業・工事業)

サイズ間が良かったです。
3面の内、2面は両面テープが最初からついているとより良かったと思います。

対象商品:
49815806
2020-02-09
用途:
パソコンデスク用に・・
製造業

マウス操作時に手首にひっついて来て剥がれるのが残念に思いました。
角が保護されて感触はいいだけに残念です。
書きながら思ったのですがマウスパッドのリストレストと併用したらいいかもしれません。

対象商品:
49815797
2020-01-06
用途:
事務作業時の作業員の養生
建設業・工事業

見た目もよくフィットしていた。
付属の両面テープがもう少し粘着が強くてもよいかなと思います

対象商品:
49815806
2019-06-25
用途:
保育園の建具や折れ戸の下にけが防止のため取付

厚みが薄いながら尖った部分をガードするには十分な柔軟性があり、カットも簡単で施工性も良い。付属のテープは広幅にミシン目だけで使いづらかったので別なものを使用。透明なので、元のデザインを損なわず、価格的にもとても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする