LILIEL(リリエル)
LILIEL(リリエル)の 忌避剤・虫対策
LILIEL(リリエル)の 虫対策用品
LILIEL(リリエル)の 不快害虫対策用品
アリニクスARテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49816314
品番
LX-0004
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
テープタイプの防虫製品です。
装置内部・間口側面等でご使用いだけます。
材質
ポリエチレン
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
有効期間
(屋内)1〜3年、(屋外)3〜4ヶ月
利用場所
屋内屋外両用