LEDマグネットスタンド カップ フラットLED12灯付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49816752 品番LED2001
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
消費電力(W)3.6 光束(Lm)504 電球の種類LED コード長さ(m)1.8 付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタ トラスコ品番820-4965 電源(V)AC100 全高(mm)403 光源3W白色LED球×12灯 マグネット部寸法(mm)30×40×35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49816752
2023-05-18
用途:
木工旋盤作業
製造業

最初は少し暗いかなと思いましたが、至近距離での作業にはちょうど良い明るさでした。ネック部分はもう少しあと10cmぐらい長ければベストの感じです。

対象商品:
49816752
2022-06-16
用途:
エンジンオーバーホール、、ポート研磨
HANGAR 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

明るさ充分!
もう少しネックが長いと付け替え回数がへらせますが、おおむね良好です。

対象商品:
49816752
2018-12-26
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

スイッチでマグネットのオンオフを付けることができる点非常に便利でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする