内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = プラグイン取り付けピッチ = 2.285mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 3Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 300 V長さ = 30.81mm幅 = 12.58mm深さ = 15.53mm寸法 = 30.81 x 12.58 x 15.53mm動作温度 Min = -55℃
注文コード49818318
品番ICD15S13E4GV00LF