SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
SUZUKID(スズキッド)の ホルダー・アースクリップ
SUZUKID(スズキッド)の ホルダー用部品
銅管セット38sqバラ1組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49818773
品番
M-380
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
適合電線サイズ
38sq用
用途
電気溶接端末機器と電線との接続。
仕様
銅管+六角穴付きイモネジ接続式
長さ(mm)
約10
外径(mm)
約33