内容量1セット(30個)
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = プラグイン取り付けピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = E定格電流 = 5Aハウジング材質 = PBT定格電圧 = 300 V ac @ 50 Hz長さ = 30.81mm幅 = 12.58mm深さ = 18.77mm寸法 = 30.81 x 12.58 x 18.77mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金
注文コード49818914
品番D09S33E6GX00LF