内容量1袋(100個)
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = プラグイン取り付けピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eミックスコンタクトレイアウト = 9W2ハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1 kV ac長さ = 30.43mm幅 = 12.17mm深さ = 11.21mm寸法 = 30.43 x 12.17 x 11.21mmシリーズ = DP
注文コード49818948
品番DEPV09S565TLF