内容量1セット(30個)
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = プラグイン取り付けピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5Aハウジング材質 = PBT定格電圧 = 300 V ac @ 50 Hz長さ = 30.81mm幅 = 13.48mm深さ = 10.27mm寸法 = 30.81 x 13.48 x 10.27mmコンタクト材質 = リン酸銅
注文コード49818975
品番D09S13A6GV00LF