内容量1リール(75個)
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = プラグイン取り付けピッチ = 2.54mmDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = E定格電流 = 5Aハウジング材質 = PBT定格電圧 = 300 V ac @ 50 Hz長さ = 30.81mm幅 = 7.89mm深さ = 10.05mm寸法 = 30.81 x 7.89 x 10.05mmシリーズ = D
注文コード49818984
品番D09S13A6RX12LF