内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = プラグイン取り付けピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = E定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V ac @ 50 Hz長さ = 30.81mm幅 = 12.58mm深さ = 18.77mm寸法 = 30.81 x 12.58 x 18.77mm動作温度 Min = -55℃
注文コード49819054
品番LD09S33E4GX00LF