内容量1個
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = プラグイン取り付けピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = E定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1 kV ac長さ = 30.43mm幅 = 12.17mm深さ = 11.21mm寸法 = 30.43 x 12.17 x 11.21mm動作温度 Min = -55℃
注文コード49819097
品番DEPV09S565TLF