内容量1個
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = プラグイン取り付けピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eミックスコンタクトレイアウト = 9W2ハウジング材質 = PBT定格電圧 = 300 V ac @ 50 Hz長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 8mm寸法 = 30.81 x 12.55 x 8mm動作温度 Min = -55℃
注文コード49819149
品番D09S24A6RV22LF