AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 角型コネクタ
D-subコネクタ Amphenol, メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(90個)
仕様
コンタクト数 = 15オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホール取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじ付きインサート、ボードロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 30.89mm幅 = 12.3mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.89 x 12.3 x 12.55mm動作温度 Max = +105℃
注文コード
49819404
品番
L77HDEH15SOL2RM5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 15
オス・メス = メス
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = スルーホール
取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじ付きインサート、ボードロック
定格電流 = 3A
ハウジング材質 = サーモプラスチック
長さ = 30.89mm
幅 = 12.3mm
深さ = 12.55mm
寸法 = 30.89 x 12.3 x 12.55mm
動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応