AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 角型コネクタ
D-subコネクタ Amphenol, メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
コンタクト数 = 25オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホール取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCメスねじロック、ボードロック定格電流 = 5Aハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 53.09mm幅 = 12.5mm深さ = 20.7mm寸法 = 53.09 x 12.5 x 20.7mm動作温度 Min = -55℃
注文コード
49819447
品番
L77SDB25S1ACH4F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 25
オス・メス = メス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = スルーホール
取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCメスねじロック、ボードロック
定格電流 = 5A
ハウジング材質 = サーモプラスチック
長さ = 53.09mm
幅 = 12.5mm
深さ = 20.7mm
寸法 = 53.09 x 12.5 x 20.7mm
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応