内容量1個
仕様コンタクト数 = 25オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 53.04mm幅 = 12.3mm深さ = 12.55mm寸法 = 53.04 x 12.3 x 12.55mm動作温度 Min = -55℃
注文コード49819456
品番L77SD BH25S OL2 RM5