画像準備中

D-subコネクタ Amphenol, メス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様コンタクト数 = 44オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホール取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCメスねじロック、ボードロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 53.09mm幅 = 12.55mm深さ = 22.2mm寸法 = 53.09 x 12.55 x 22.2mm動作温度 Min = -55℃ 注文コード49819517 品番L77HDB44SD1CH4F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 44
オス・メス = メス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = スルーホール
取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCメスねじロック、ボードロック
定格電流 = 3A
ハウジング材質 = サーモプラスチック
長さ = 53.09mm
幅 = 12.55mm
深さ = 22.2mm
寸法 = 53.09 x 12.55 x 22.2mm
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする