土牛
土牛の ハンマー
土牛の 石頭ハンマー
吊金具付パイプ柄石頭鎚
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49821013
品番
2988
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ハンマーフックに簡単着脱!
種類
石頭ハンマー
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
300
主な用途
石工作業
頭の全長(mm)
93
全質量(g)
1180