土牛
土牛の ハンマー
土牛の 石頭ハンマー
吊金具付パイプ柄両口ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49821022
品番
2990
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ハンマーフックに簡単着脱!
種類
石頭ハンマー
頭径(Φmm)
34
全長(mm)
300
主な用途
石工作業
頭の全長(mm)
100
全質量(g)
950