東洋シャフト
ハイリード丸フランジ形ナット(8条)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ピッチP(mm)
2.5
2
2.5
3
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49822562
品番
TTMH8-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
内径D1(Φmm)
10
寸法D3h8(Φmm)
22
寸法D4(mm)
44
ピッチP(mm)
2.5
厚さT(mm)
5
取付穴PCD(mm)
31
全長L(mm)
30
材質
BC6(青銅需鋳物)
条数
8
有効径(Φmm)
(D2)10.75
取付穴(mm)
(B)5.4
リード(mm)
20
谷径(mm)
12.5
リード角
30°38’03”