東洋シャフト
小径送りねじナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(ねじ)
M8
ピッチ
2
全長L(mm)
20
注文コード
49822727
品番
MSNA0802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・ピッチ・全長L
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D3h8(Φmm)
15
寸法D4(Φmm)
(フランジ)30
厚さT(mm)
(フランジ)4
取付穴PCD(mm)
22
全長L(mm)
20
呼び径(ねじ)
M8
ピッチ
2
材質
BC6(青銅需鋳物)
タイプ
二面カット
条数
1
取付穴(mm)
(B)3.3
リード(mm)
2
フランジ幅(mm)
(W)15