画像準備中

スーパールミノサイン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 49823208 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。
長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。

スカーレット 特性蛍光 タイプ1液性 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤吹付シンナー、刷毛シンナー 塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー 危険等級V 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする