画像準備中

ビームライト#300

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 49824172 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

特殊微小ガラスビーズと特殊着色顔料、その他からなる色鮮やかなアクリル樹脂系の反射塗料です。
ビームライト着色タイプは下塗白、各色、クリヤーの組合せ効果で反射輝度を高めるように設計されておりますので、特にクリヤー、シンナーは規定のものを御使用下さい。

イエロー タイプ1液性 主な用途ガラス 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤ビームライト#300シンナー(夏用、冬用) 塗布方法エアスプレー 硬化時間(時間)8 危険等級V 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗装間隔16時間〜3日(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする