画像準備中

ビームライト#3000

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 49824513 品番 2001KA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ガラスビーズとその他からなるアクリル樹脂系の高性能透明反射塗料です。
背景色は自由に選定出来、蛍光色を背景色にすると、より一層視認効果が高まります。
また、ビームライト透明タイプは薄く均一塗布することが重要です。
透明であるため、厚塗りする傾向がありますが、厚塗りすると輝度が著しく低下しますので、ご注意下さい。

クリヤー タイプ1液性 主な用途ガラス 指触乾燥時間(分)60(20℃) 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法エアスプレー 有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤含有物 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性蛍光 塗装間隔3時間(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする