曜日別特売

ビームライト#3000

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
内容量1缶(4kg)注文コード49824522品番20010Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ガラスビーズとその他からなるアクリル樹脂系の高性能透明反射塗料です。
背景色は自由に選定出来、蛍光色を背景色にすると、より一層視認効果が高まります。
また、ビームライト透明タイプは薄く均一塗布することが重要です。
透明であるため、厚塗りする傾向がありますが、厚塗りすると輝度が著しく低下しますので、ご注意下さい。

クリヤータイプ1液性主な用途ガラス指触乾燥時間(分)60(20℃)希釈剤塗料用シンナー塗布方法エアスプレー有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤含有物危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光塗装間隔3時間(20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする