画像準備中

RMLC-G1A (調合蓄光塗料)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 49824592 品番 20013N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。
調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。
残光時間は消灯後10〜15分程度です。

特性蛍光、夜光 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※調合蓄光塗料は屋内では半永久的に使用できますが、屋外もしくは直射日光の当たる場所等の条件下では数時間程度で黒変しますので、使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする