シンロイヒ
シンロイヒの 蛍光/メタリック塗料
シンロイヒの 蛍光塗料
カラー夜光ペイント
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(30g×12個)
注文コード
49824635
品番
214DN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
照明などの光を蓄えた塗膜表面が暗闇で光る蓄光性夜光ペイントです。
光は3〜5分ほどで蓄えられ、暗闇での発光は10〜15分程度継続します。
昼光では鮮明な蛍光色を、暗闇ではソフトな光を発します。
色
ピンク
特性
蛍光、夜光
トラスコ品番
818-6443
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※屋外では変色しますので、使用しないでください。