シンロイヒ
シンロイヒの 蛍光/メタリック塗料
シンロイヒの 蛍光塗料
水性夜光ペイント(AQUA GLOW)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(20g×12個)
注文コード
49824757
品番
24D13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
暗闇で色鮮やかに発光する、水性の夜光ペイントです。
光は3〜5分ほどで蓄えられ、暗闇での発光は10〜15分程度継続します。
昼光では鮮明な蛍光色を、暗闇ではソフトな光を発します。
使用方法
(1)塗る面のゴミ、油分、サビ等を取ってください。
(2)使用する前に容器をよく振りかき混ぜてください。
(3)塗料の粘度が高いタオ気は、水で少し薄めてください。
(4)5℃以下の時は、塗らないでください。
(5)きれいに発光させるために、下塗り白を塗り、良く乾燥させてからその上に塗って下さい。
色
ピンク
成分
合成樹脂、顔料、水
特性
蛍光、夜光
用途
突然の停電に階段、非常口、非常持出し等。趣味の時計、釣り具、木部、紙、塗装面等。
乾燥時間(分)
(夏)50〜70、(冬)120〜180
主な用途
紙、木
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.02/20g
注意
※塗膜は厚いほど鮮明な発光が得られます。必要により塗り重ねてください。
※屋外では変色しますので使用しないで下さい。