シンロイヒ
シンロイヒの 蛍光/メタリック塗料
シンロイヒの 蛍光塗料
スーパー夜光塗料 ウレタン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4kg)
注文コード
49824888
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
長時間淡緑黄色に発光する夜光塗料です。
残光時間は消灯後2〜3時間程度と長く、安全防災用途におすすめいたします。
特性
蛍光、夜光
タイプ
2液性
指触乾燥時間(分)
30(20℃)
希釈剤
ルミノVトップシンナー
塗布方法
刷毛、吹付、ローラー
硬化時間(時間)
4(20℃)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
12〜48時間(20℃)