シンロイヒ
シンロイヒの 蛍光/メタリック塗料
シンロイヒの 蛍光塗料
ロイヒマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(7g×6本)
注文コード
49825177
品番
24B55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
通常可視光線下では透明で見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射する事で発光するアルコール溶解タイプの製品です。
発光耐久性は弱いため、屋内での短期間使用に限ります。
色
ブルー
タイプ
ペン
危険等級
U
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
5.6mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久
危険物の性状
非水溶性