AVX アルミ電解コンデンサ アキシャル 220μF 16V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード49825205 品番MAL203135221E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
仕様
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 8 (Dia.) x 18mm
高さ = 18mm
動作温度 Min = -40℃
リードピッチ = 25mm
リード径 = 0.8mm
寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 h
直径 = 8mm
リップル電流 = 270mA
リーク電流 = 12 μA、26 μA
許容差 = -10 → +50%
許容差(マイナス) = -10%
テクノロジー = 電解
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3262:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする