シンロイヒ
シンロイヒの 蛍光/メタリック塗料
シンロイヒの 蛍光塗料
ルミライトカラー油性ペイント(アクリル樹脂系、屋内外用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1缶(100g)
注文コード
49826044
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
屋外でも使用できる超高耐久性の製品です。通常照明では白色で白もしくは淡彩色の上では見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射することで各色に発光します。
色
レッド
特性
耐久
主成分
アクリル樹脂
危険等級
V
耐久性
(ブラックライト)10年
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性