AVX
AVXの 電子部品(オンボード)
AVXの 能動部品
AVXの 集積回路(IC)
AVX タンタルコンデンサ 10V 470μF ±10%
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49826325
品番
TAJE477K010R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 470μF
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-43
等価直列抵抗 = 500mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 4.1mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
シリーズ = TAJ
電解質の種類 = ソリッド
端子タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応