F951A476MSAAQ2 AVX タンタルコンデンサ 10V 47μF AVX 49826429

AVX タンタルコンデンサ 10V 47μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 1306等価直列抵抗 = 1.1Ω長さ = 3.2mm高さ = 1mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1mmシリーズ = F95電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = SMD 注文コード49826429 品番F951A476MSAAQ2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 47μF
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 1306
等価直列抵抗 = 1.1Ω
長さ = 3.2mm
高さ = 1mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1mm
シリーズ = F95
電解質の種類 = ソリッド
端子タイプ = SMD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする