AVX タンタルコンデンサ 16V 10μF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 0905等価直列抵抗 = 4Ω長さ = 2.2mm高さ = 1mm寸法 = 2.2 x 1.25 x 1mmシリーズ = F95電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 10% 注文コード49826745 品番F951C106MPAAQ2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 10μF
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 0905
等価直列抵抗 = 4Ω
長さ = 2.2mm
高さ = 1mm
寸法 = 2.2 x 1.25 x 1mm
シリーズ = F95
電解質の種類 = ソリッド
誘電正接 = 10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4607:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする