AVX タンタルコンデンサ 16V 10μF ±10%

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-12等価直列抵抗 = 2.2Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.2mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mmシリーズ = TAJ電解質の種類 = ソリッドサージ電圧 = 13 V dc @ +125℃, 20 V dc @ +85℃ 注文コード49826815 品番TAJT106K016RNJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 10μF
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3528-12
等価直列抵抗 = 2.2Ω
許容差 = ±10%
長さ = 3.5mm
奥行き = 2.8mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mm
シリーズ = TAJ
電解質の種類 = ソリッド
サージ電圧 = 13 V dc @ +125℃, 20 V dc @ +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする