- 染めQクリーナー 染めQ(旧テロソン) 49826963

染めQクリーナー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード49826963品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

素材表面の油分や汚れを落とし塗料の密着を高めます。
素材に油分や汚れが残っていると、せっかく塗っても剥がれてしまう事も。革やビニール等の素材を傷めることなく、油分や汚れを落とすことができます。染めQの前には必ず!

対応材質革、ビニール主な用途油汚れ危険等級アズワン品番64-9642-25危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性

商品説明動画

【公式】染めQシリーズ - 製品紹介編
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49826963
2022-02-08
用途: 塗装作業時の下地処理
その他業種

バイのシートのロゴ塗装の下地処理に使用しました。面積も小さいので手頃な量だと思います。お陰で綺麗に仕上がりました。下地処理は大事です。

対象商品 : 49826954
2022-01-30
用途: 染めq施工
その他業種

車に染めq施工時に使用しました、リピートです汚れ油分除去に安心して使用できます。

対象商品 : 49826954
2019-04-27
用途: 塗装前の下処理
ホットボディジャパン有限会社

専用品なので安心。塗装は下処理の出来で全てが決まる。

対象商品 : 49826963
2018-06-11
用途: 下地クリーナー
建設業・工事業

スプレー前の下地クリーナー。下地が悪いと付着力も落ちるので必要です。ただシンナー系のにおいがきついので、弱い人は換気に注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする