曜日別特売
LRC60-PG ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリー 49827365

ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ

(11件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台グリーン注文コード49827365品番LRC60-PG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない
ワンタッチだから操作性アップ

使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
積載荷重(kg)500間口(mm)外寸/内寸850/780奥行(mm)外寸/内寸650/595高さ(mm)外寸/内寸1700/1455車輪径(Φmm)150質量(kg)41表面処理メラミン焼付塗装材質(本体)スチール材質(荷台)プラスチックタイプ材質(車輪)ゴムグリーン外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×595×1455
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49827426
2023-02-13
用途: 半屋外兼用の納品棚や宅急便出荷用として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカーも使用していますが、このメーカーのこのサイズが一番使いやすい。価格も納得。
軽量で、女性でも急な雨でもそのまま屋内に入れられるキャスターサイズと下段がプラスチックである事も一番使い勝手が良いと思います。

対象商品 : 49827383
2022-12-13
用途: 引っ越し
製造業

引っ越しのために買ったが、このおかげで自分で済ませられた(引っ越し先が近かったというのが大きいが)
もっと安かったらいうことなかった。

対象商品 : 49827383
2020-10-14
用途: 運搬
飲食業

これがあって、とても助かるです。
モノ太郎に感謝感謝です。
運んでくださった日本通運さんにも
ありがとうございました。

対象商品 : 49827426
2020-08-07
用途: コンテナボックスの整理
卸売・小売業

塗装剥がれ、傷が納品前にあり少し残念でしたが商品は思った通り使いやすくて良かったです。

対象商品 : 49827374
2018-03-01
用途: 粗大ごみの運搬
教育・研究機関

しっかりとした作りで満足です.小さな物は網目から落ちてしまうので,側面や底面の網目がもう少し細かい製品があると良いです.

対象商品 : 09209952
2017-02-02
用途: 造園作業
株式会社明和サービス業

倉庫と作業車の間を機材を載せて使ってます。高さがあるので、それなりに積めて重宝してます。

対象商品 : 09209882
2016-08-25
用途: 不要になった段ボール箱の収納
株式会社オートサービスタナカ自動車・二輪車・自転車関連業

駒が付いていて 移動に便利。コンパクトなので収納しやすい。

対象商品 : 09209961
2016-10-28
用途: 運搬作業
製造業

2台購入させていただきました。作業に支障ない大きさで助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする