曜日別特売
- 除菌用多目的洗剤 レモングリーンDD フローケム 49827846

除菌用多目的洗剤 レモングリーンDD

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(3.78L)注文コード49827846品番-
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

【除菌衛生管理用洗剤】2種類の第4級アンモニューム塩を配合したアメリカEPA(米国環境保護局)認定の除菌洗浄剤です。
院内感染防止を目的に設計された高い除菌効果に洗浄力も持ち合わせた日常清掃用多目的洗剤です。
床清掃から手すり、ドアノブ、エレベータのボタンなどの接触表面や、鏡、ガラス、トイレ、浴室などあらゆる場所で使用が可能なオールインワン洗剤です。

用途病院・特別養護老人ホーム・学校、幼稚園・動物病院・オフィスビル・ホテル・映画館、劇場その他商業施設など。液性アルカリ性形状液体香りレモンアズワン品番3-9487-01商品タイプ業務用効果除菌
化学物質等安全データシート(SDS):(0.9MB)
注意
※パッケージ変更のため、画像や動画と異なるパッケージの商品が届く可能性があります。

商品説明動画

アメリカ環境保護庁 EPA認証除菌洗剤
アメリカ環境保護庁 EPA認証除菌洗剤
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49827846
2017-09-16
用途: 日常清掃
サービス業

レモンのいい香りで、肌に優しいハイグレードかつ、プロフェッショナルな洗剤です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする