マルニ(マルニ工業)
ビードワックスBWM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(1kg)
1個(4kg)
1個(1kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1kg)
注文コード
49828162
品番
60141
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
タイヤビード部に塗る潤滑剤(固形タイプ)です。滑りを良くし、タイや脱着作業がスムーズに行えます。石けん水と違いホイールが錆つかず、ビード部からのエアー漏れを防ぎます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
用途
タイヤ交換時のビード潤滑剤
付属品
スポンジ1個
成分
グリコール類・水・脂肪酸ナトリウム他
適合
乗用車・トラック
色
黄