AVX タンタルコンデンサ 25V 10μF ±20%

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(500個) 注文コード 49828276 品番 F911E106MCC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は72,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 10μF
電圧 = 25V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 2312
等価直列抵抗 = 450mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 6mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm
シリーズ = F91
電解質の種類 = ソリッド
端子タイプ = SMD
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49828267
2024-07-03
用途:
カセットデッキのメンテナンス

破損したタンタルコンデンサーの交換に使用したが、問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする