AVX タンタルコンデンサ 4V 1000μF ±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 49829493 品番 TPSV108K004R0035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 1000μF
電圧 = 4V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7361-38
等価直列抵抗 = 35mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 7.3mm
奥行き = 6.1mm
高さ = 3.45mm
寸法 = 7.3 x 6.1 x 3.45mm
シリーズ = TPS
電解質の種類 = ソリッド
許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする